Shampoo Auto Universal
Shampoo Auto Universal
SHAMPOO CLEAN PRO JET FOAM 5 KG
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Shampoo de lavagem para utilização com nebulizador de espuma
Evita a necessidade de esfregar.
Efeito de espuma branca através de perfumação natural
Excelente poder de lavagem, efeito abrilhantador e anti-depositante de sujidade.
Anti-bactérico
Excelente remoção de insetos.
Proteção das viaturas
Não danifica a pintura, plásticos e peças de metal.
Propriedades ecológicas
Produto à base de tensioactivos naturais com biodegradabilidade superior a 90% (Art. 2-4 Lei de 26/04/83 n. 136).
Não aplicar em superfícies quentes ou sob luz solar directa. Não deixar o produto secar por si só. Utilizar material de protecção adequado no manuseamento do produto.
Proporção de mistura 1:50
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Fichas Técnicas(X)
Nebulizar todo o veículo com a proporção de mistura indicada, utilizando para isso preferencialmente um pulverizador de espuma. De seguida, aplicar água sob pressão para efectuar uma lavagem eficaz.
Conteúdo | 4.4 l |
Peso unitário | 5 kg |
Recipiente | Recipiente de plástico |
Base química | Hidróxido de sódio |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Amarelo claro |
Densidade/condições | 1,134 g/cm³ / a 20°C |
Relação de mistura | 1:50 |
Temperatura mín./máx. de processamento | -5 a 40 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / área de armazenamento fresca e sem formação de gelo, no recipiente original vedado |
Sem silicone | Sim |
Biodegradável | 90% |